D-533 6角軸筒型ブラシ BIGMAN(ビッグマン) 72794393

6角軸筒型ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)6.35注文コード72794393品番D-533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。

用途ステンレス線の採用により特性である耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れ、サビにくく、粘りがあります。パイプ内面・狭い箇所・コーナー・溝底等のサビ落し、塗装はがしとうの研削作業に最適です。広がり防止・飛散減少 スプリングバンド付軸径(Φmm)6.35外径(Φmm)15材質ステン線全長(mm)75使用目的バリ取り、サビ落とし、塗装はがし、メッキ下地処理
注意
電気ドリル、充電インパクトドリルまたはフレキシブルシャフトに取りつけてお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする