富士ソフト
+F FS040U nano (簡単接続/RNDIS)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72794394
品番
FSM04UJ-B03-RNDIS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
USB型のドコモ・ソフトバンク・KDDI対応LTE/3G端末
対応OS
Windows 11、Windows 10(32/64ビット)、Windows 8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64ビット)
対応
【SIM】4G LTE 対応SIM(形状:nanoSIM)
通信方式
4G LTE
インターフェース
Type A(USB2.0)
伝送速度(Mbps)
150(受信時最大)、50(送信時最大)
注意
※本製品は、3G回線契約のみのSIMカードはご利用いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0