DLPプロジェクター (WXGA (1280×800)/5000 ANSI lm/HDMI 1.4b/3D対応/3.0kg/2年間保証)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794656 品番XL2330W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品電源ケーブル(1.0m)、ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池(試供品)、レンズキャップ、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 仕様●台形歪み補正:+/-40 度(垂直方向)手動調整●映写モード:フロント、リア、フロントシーリング、リアシーリング●天井取付:可能●レンズシフト機能:非搭載●動作音:26dBA(ECO モード)●ソフトウェア:OS(非搭載)、アプリケーションストア(非搭載) オプション交換ランプキット:交換不可、天吊金具セット:ショートタイプ(MC.JLC11.002)、ロングタイプ(MC.JLC11.003)[消耗品] その他3D機能:DLP(R) 3D ready(120Hz 3D対応)、HDMI 3D ready (1080p 3D対応)、144Hz 24p 3D対応 質量(kg)約3 寸法H(mm)本体:約116(突起部含む) 消費電力(W)210(使用時)、145(ECOモード時)、<0.5(スタンバイ時) 電源210W ACアダプター(AC入力 100〜240V) 倍率1〜1.1[投写レンズ] 方式投写:DLP(R)方式 寸法D(mm)本体:約217(突起部含む) 寸法W(mm)本体:約287(突起部含む) 光源レーザーダイオード、耐久時間目安:20000時間(標準)、30000時間(ECOモード) コントラスト比50000:1 輝度5000 ANSI ルーメン(標準)、3750 ANSI ルーメン(ECOモード) ズームフォーカス:手動[投写レンズ] ディスプレイサイズ:0.65型 DarkChipTM 3 DMD 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間(レーザーモジュールは1年間) 走査周波数(水平)15k〜100kHz 走査周波数(垂直)24〜120Hz 入力端子HDMI(映像/音声):HDMI 1.4b (HDCP1.4対応)×2 スピーカー15W×1 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 主な機能DynamicBlackTMテクノロジー、Acer ColorBoost 3D テクノロジー、ワイドカラーガンマテクノロジー、Acer SmartFormat テクノロジー (解像度自動認識)、Acer EcoProjection テクノロジー(標準/ECOモード搭載)、オートシャットダウン機能 (OSDで時間設定可能)、Digital Zoom(デジタル部分拡大機能)、360°プロジェクション、ポートレートプロジェクション、自動上下反転機能(天吊り設置時、自動的に画像の上下が反転)、インスタントパック機能(シャットダウン後ただちに収納可能)、インスタント オン/オフ機能、Chrome OSTM対応、電源コード差し込みによる起動に対応、HDMIポートの差し込みによる起動に対応、IP6X対応、24時間の連続投写可能、ケンジントンロック対応 端子ネットワーク:非搭載、制御入出力:RS232(ミニD-Sub15ピン)×1 比率投射:60インチ @2m(1.54〜1.72:1) 画面サイズ投写:27インチ(69cm)〜300インチ(762cm)[対角]、投影:50インチ(1.66m〜1.85m)、60インチ(2m〜2.22m)、80インチ(2.66m〜2.96m)、100インチ(2.99m〜3.33m)、150インチ(4.99m〜5.56m)、200インチ(6.65m〜7.41m)、250インチ(8.31m〜9.26m)、300インチ(9.98m)[目安] 出力端子音声:PCオーディオ(ステレオ ミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type A端子(5V/1A) 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p/1080i/1080p)、EDTV(480p/576p)、SDTV(480i/576i) 画素数WXGA(1280×800) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 明るさF=2.41〜2.53[投写レンズ] 焦点距離f=21.85mm〜24.01mm[投写レンズ] 距離投写:1m〜10m 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、 1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、 WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800 1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、 SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする