Acerpure cozy (サーキュレーター製品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72794665 品番 AF533-20W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

到達風量(最大時):15m、静音性能(最小時):25dB、消費電力(最小時):1.18W、背高デザイン、2年保証、リモコン附属

付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(CR2032*試供品)、取扱説明書、保証書 仕様[首振りモード]上下:90°(0°〜90°)/左右:120°(右60°/左60°) 質量(kg)約2.20(本体)/約3.60(包装) ホワイト 消費電力(W)2〜27(風量1〜風量12) 電源36W ACアダプター(出力:24V/1.5A) ケーブル長(m)1.8 モーターDCモーター 適合面積(m2)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×215×300 動作範囲風の到着距離:約25m 操作パネル●電源:搭載●風量調節:12段階(レベル1〜レベル12)●モード:自然風モード/スリープモード/ターボモード●チャイルドロック:搭載●上下首振り:自動:90°(0°〜90°)●左右首振り:自動:120°●タイマー:搭載(オン/オフタイマー:1/2/4/8時間) 運転音最大61.4dB/最小31.6dB リモコン●電源ボタン・モード・上下首振り・左右首振り・タイマー・静音モード・搭載●風量調節:独立ボタン(プラス/マイナス) 羽根径(Φmm)約250(10インチ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする