Acerpure 交換用フィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72794690 品番 ACF275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●4 in 1 HEPA フィルター:・プリフィルター・抗ホルムアルデヒドコーティング・HEPA 11 メインフィルター・活性炭フィルター 質量(kg)約0.7 寸法H(mm)約240 寸法D(mm)約198 寸法W(mm)約198

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする