Acer(エイサー)
Acer(エイサー)の 換気/設備用品
Acer(エイサー)の 空気清浄機
Acer(エイサー)の 空気清浄機部品
Acerpure 交換用フィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72794699
品番
ACF373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
●フィルター:プリフィルター、抗ウィルス&抗菌コーティング、HEPA 13 メインフィルター
質量(kg)
約0.2
寸法H(mm)
約130
寸法D(mm)
約185
寸法W(mm)
約185
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません