DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794726 品番LW650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)

付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション) 仕様●投写比:1.21〜1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61 質量(g)2900+/-100 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満 レンズF/#=2.59〜2.87、f=16.88〜21.88 mm 光源レーザー コントラスト比3000000:1(FOFO値) 本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L) 解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)〜4K UHD(3840×2160) 色再現性約10億7000万色 応答速度8.3ms(1080P 120Hz) 水平周波数(kHz)15〜135 垂直周波数(Hz)23〜120 光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間 スピーカー×110W モード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議 動作温度(℃)0〜40 入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1 明るさ4000 (ANSI ルーメン) アスペクト比16:10 オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする