17.0型TFTタッチパネル USB、RS232Cコントローラ内蔵(コンボ) 超音波式 ホワイト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794866 品番ET1717L-8CWB-1-WH-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様タッチ点数:1点、タッチパネル通信:RS-232C、USB 幅(mm)392(スタンド付) 質量(kg)約5.4(スタンド付) 高さ(mm)362(スタンド付) タイプ超音波 奥行(mm)215(スタンド付) 規格・VCCIクラスB・電気用品安全法・CCC・ChinaRoHS・KC・BSMI・BIS・UL・FCCPart15クラスB・c-UL・ICES-003クラスB・CEクラスB・RoHS・WEEE・UKCA・C-tickクラスB(RCM)・IEC62368-1 表面処理アンチグレア 最大消費電力(W)30 コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1280×1024 表示色1677万色 視野角上下160°、左右170° 入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカーなし 色(本体)ホワイト 信号入力映像:VGA(アナログ)・HDMI(デジタル) アスペクト比5:4 モニターサイズ17型 輝度(cd/m2)225

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72794866 ET1717L-8CWB-1-WH-G 51366343 ET1717L-7CWB-1-WH-ZB-G 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ 17インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/アンチグレア/5線式抵抗膜方式) タッチパネルシステムズ 1個 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72794866 ET1717L-8CWB-1-WH-G 62718479 ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G 17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ 17型投影型静電容量方式TFTマルチタッチパネルモニター USBコントローラ内蔵 ホワイト タッチパネルシステムズ 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする