10GbE対応Windows Server IoT 2019 for Storage搭載4ドライブ ラックマウントNAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72794997 品番HDL4-Z19SI3A-32-U/U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

第8世代インテル Core i3 プロセッサーと8GB ECCメモリーを搭載した、法人・企業向けのファイルサーバーです。10GbEの高速ネットワークに対応し、大容量化が進むオフィスの業務効率向上に貢献します。OSにはWindows Server IoT 2019 for Storage Standardを採用しています。
インテル Core i3 プロセッサー(最大3.10GHz Quad Core)を採用。大容量 8GB DDR4 ECCメモリーを搭載。チップセットは汎用サーバーでも採用されるインテルC246を採用。ファイルサーバーに求められる常時稼働における安定動作とファイル転送速度向上の両立を目指しました。
「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
サーバーラックで関連機器を集約すれば、ケーブルの接続が良くなり盗難防止にも役立ちます。本商品は、米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ 1Uラックマウントに対応し、また、筐体の奥行サイズをコンパクトにすることで、ラックへの取付けを容易にしました。

容量32TB 本体質量(kg)約10.2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00158 仕様●CPU:Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部)、搭載ファン(ファン×2)、ファン制御(自動)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)154(MAX)、99(Typ) 電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約430×493×44(突起部除く) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12〜14、Chrome OS 、iPadOS 14.0 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲10〜85%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 USBポートUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4・USB 2.0コネクター正面×1 接続台数100台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする