APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795128 品番AP4432A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS

梱包質量(g)9070 ユニット数2 寸法(mm)88.1×431.8×236.2、「梱包」209.5×584.2×355.6(高さ×幅×奥行) 質量(kg)6.58 温度(℃)動作時:-5〜45(23〜113°F)、保管時:-25〜65(-13〜149°F) 定格入力電圧(V)交流200/208 高度(m)[最大高度(平均海面より) ]動作時:0〜3000 (0〜10000ft)、保管時:0〜15000(0〜50000ft) 安全性cULus / PSE-UL/EN/IEC 62368-1 入力周波数(Hz)50/60 EMC規格FCCパート15/ICES-003 コネクタ出力:C13コンセント16個、C19コンセント2個 過負荷保護内部:20A2極ブレーカ2個、外部(推奨):30A装備 短絡電流(A)10k 入力電圧許容:定格の±10% 切替時間最大10ms(高感度、50-60Hz)・最大12ms(低感度、50-60Hz) 湿度(%)動作時:5〜95、(結露しないこと)・保管時:5〜95、(結露しないこと) 最大入力電流(A)30(PSE) 入力コネクタ2.44m(8ft)のL6-30P電源コード2本 最大出力電流(A)24(UL)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする