APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795137 品番SRYLPD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (5-15R/20R×6)

質量(kg)0.9 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント6 NEMA 5-20R

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする