付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード
色ホワイト
質量(g)約610(製品本体のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75
準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps
最大消費電力(W)20.4
周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191〜283ch(5955〜6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz)
動作環境保証:温度0〜40℃、湿度10〜85%
アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)
セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1