仕様●電源要件:12Vおよび5V●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6、3、1.5●平均待ち時間 (ms):4.16●インターフェイス・ポート:シングル●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●最大連続転送速度、OD :263MB/秒●非動作時の耐振動性 10Hz〜500Hz(Grms):5●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) :0.44%●復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●年間通電時間:8760●セクターあたりのバイト数:512●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):○●保護情報(T10 DIF):-●SuperParity:対応●低ハロゲン:対応●PowerChoiceTM技術:対応●PowerBalance技術:対応
高さ(mm)26.11(最大)
温度(℃)動作時(ドライブ表示):5〜60
最大奥行(mm)147
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)720
耐衝撃性動作時2ms(読取り/書込み):70/40G、非動作時(1ms/2ms):150/300G
平均消費電力(W)アイドル時:7.8、通常動作時のランダム読取り:11.8
回転速度7200RPM
容量(TB)10
MTBF平均故障間隔2000000時間