AT-GS950/16 レイヤー2スイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795584 品番1917R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

AT-GS950/16(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザーを利用した保守・管理が可能です。

付属品電源内蔵、ファンレス、VLAN、QoS、19”付、マグネット別売、ブラケット別売、L字型電源ケーブル別売 仕様●標準装備ポート:14+2(10/100/1000T)、自動/固定(速度、Full/Half Duplexの設定)、2(SFPモジュール用スロット)●サポート機能:VLAN機能(マルチプル、ポートベース、802. 1Qタグ)●VLAN登録数:255個●スイッチング機能:QoS、ポートトランキング・ポートミラーリング・フローコントロール●ループガード:LDF検出●802.1X認証●EAP透過●省エネ機能●マグネットシート:L●19インチラックマウントキット:標準添付●スイッチングファブリック:32Gbps 幅(mm)330 質量(kg)2.22 高さ(mm)44 区分B 奥行(mm)200 ブラケット壁設置:AT-BRKT-J22 最大消費電力(W)15 平均消費電力(W)12 MACアドレス登録数最大:16 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)最大実効:16 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7 最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte) ユニット数1U 電源ケーブルL字型コネクター:AT-PWRCBL-J01L/R

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする