付属品スマートミッシングリンク、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売
仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:MMF●コネクター(リモートポート):SC・ST・LC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06●壁設置用ブラケット/磁石:AT-DMCWLMT・AT-BRKT-J20・マグネットシートS
幅(mm)35
質量(kg)120(本体)・70(ACアダプター)
高さ(mm)25
タイプリピータータイプ
奥行(mm)91
分類100Mbps
最大消費電力(W)ST:1.9、SC・LC2
保証期間5年
通信距離2km
動作温度(℃)0〜40
平均消費電力(W)ST:1.6、SC・LC:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応