CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72795618 品番0417R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0〜50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)

付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売 仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01 幅(mm)41.5 質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター) 高さ(mm)25.4 タイプリピータータイプ 奥行(mm)81.5 分類100Mbps 最大消費電力(W)2.9 通信距離15km 動作温度(℃)0〜50 平均消費電力(W)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする