付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能
幅(mm)210
質量(kg)1.7
高さ(mm)42.5
奥行(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応