ハンドル付ノートPC・タブレットケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72795897 品番ML-TC116
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。
持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利!
11.6インチPC対応
PUコーティング生地で、お手入れ簡単
軽量で持ち運びに便利
なめらかファスナー

材質ポリエステル PUコーディング ネイビー 質量(g)約190 耐荷重(kg)2まで 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×25×330(取手を含まない) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×305
注意
※本製品は収納物の完全な保護を保証するものではありません。落下などによる精密機器の破損・故障・傷・紛失・データ損失などについては責任を負いかねますのでご了承ください。落としたり、強い衝撃を与えると収納物が破損する恐れがあります。
※本製品を開閉する際は、開口部を必ず上にして下さい。
※収納可能な機器は内寸に対応したものに限ります。
※先のとがったものを収納するとケースを破損する恐れがあります。
※染色の性質上、摩擦や汗、雨などの湿摩擦は色移り、カビの発生原因となる恐れがあります。
※重いものを入れたり、詰めすぎたりするとケースを破損する恐れがあります。
※パソコン、モバイルバッテリーなどを本製品に収納したまま充電しないでください。
※本製品の生地の素材の特質上、先がとがったものでキズをつけないでください。痕が残る可能性があります。
※パソコン、モバイルバッテリーなどを収納したまま、取手を持って振り回さないでください。
※本製品は水洗いすることはできません。汚れた場合は濡らした布で拭き、しっかりと乾燥させてから保管してください。乾燥させる際は、直射日光を避け、風通しの良い場所で行ってください。アイロンは使用しないでください。
※高温、多湿の場所での保管、使用は収納物の変形、変色の原因となりますので、避けてください。
※防水加工ではありませんので、雨などにご注意ください。
※火や高熱に近づけると溶けることがありますので、ご注意ください。
※本製品に、ほつれや破れなどの破損、変形を発見した場合、直ちに使用を中止してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする