R10 PG ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon 72796037 R10 PG ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon 72796037 R10 PG ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon 72796037 R10 PG ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon 72796037 R10 PG ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon 72796037 R10 PG ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 Canon 72796037

ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72796037 品番R10 PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー
〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能
一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。
〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載
内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。
〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利
USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。
〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF
パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。
〇「カードスキャン」にも対応
スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。
〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙
使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。
〇持ち運び可能な軽量ボディ
寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。
〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン
オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。
〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」
異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。
〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能
スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。
〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」
カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。
〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」
両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。
〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」
裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。
〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載
写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。
〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮
開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。

グリーン購入法適合 センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174 質量(kg)約1 付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド インターフェースHi-Speed USB2.0 対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0 最大解像度600×600dpi 使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード 用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8〜216、長さ:70〜356、紙厚:0.08〜0.15、(名刺)幅:49〜55、長さ:85〜91、紙厚:0.15〜0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下 仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある 給紙可能枚数(最大積載枚数)約20 消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下 電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA) ピンクゴールド 給紙方法標準/自動/手差し 使用温度範囲(℃)15〜70 使用環境湿度(%)25〜75RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする