外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 スティック型 TV録画対応 Type-Cコネクタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796098 品番SSD-SCT2.0U3BA/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式! 持運びに便利なストラップホール付き! PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化! TVに直挿しで簡単に録画が可能!

付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) ブラック 容量2TB 電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)約17 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10〜85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5〜35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする