USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量2TB 注文コード72796168 品番SSD-PGC2.0U3-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量4種類から選べます 他の種類を見る

SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる

付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) ブラック 容量2TB 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B 本体質量(g)約110(ケーブル含まず) インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10〜85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 動作温度範囲(℃)5〜35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする