付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書
色レッド
質量(g)約75(電池含まず)
電源単3乾電池(1本)
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105
インターフェースBluetooth(R)5.0
使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)
保証期間6か月
ボタン数5
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)
動作湿度(%)5〜85
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
動作温度範囲(℃)5〜40
読取方式BlueLED