5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72796317 品番 BSMBB300WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)

付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約75(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105 インターフェースBluetooth(R)5.0 使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日) 保証期間6か月 ボタン数5 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。) 動作湿度(%)5〜85 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 動作温度範囲(℃)5〜40 読取方式BlueLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする