付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4
質量(g)パネル:190
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)約5
本体質量(g)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152
パネルサイズ(mm)W82×D50×H157
保護等級IP44
バッテリーLi-Ion(内蔵)
バッテリー電圧(V)3.7
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大120°
設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
バッテリー容量(mAh)1200
1日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時)
アズワン品番65-0295-48
明るさ(Lm)260
灯数1
点灯時間10秒
感知距離(m)最大8
電球の種類LED