AMD B650チップセット搭載MicroATXマザーボード/AMD Ryzen 8000/7000シリーズプロセッサー(Socket AM5)対応/DDR5-7200+(OC)MHz/Wi-Fi 6E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796458 品番B650M GAMING PLUS WIFI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+(OC) 使用CPUSupports AMD RyzenTM 8000/7000 Series Desktop Processors チップセットAMD B650 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート5× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (3 Type-A + 2 Type-C)6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)4× USB 2.0 (Type-A ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots 4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする