インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics
メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5
使用CPUSupports AMD RyzenTM 7000 Series Desktop Processors
チップセットAMD X670 Chipset
ソケットAM5
ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3
USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (1 Type-C)、4× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C + 3 Type-A)、8× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (8 Type-A)、8× USB 2.0 (8 Type-A)
ストレージ1× M.2 Gen5 ×4 128Gbps slot3× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gb/s ports
拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 1× PCIe 3.0 ×16、 slot、 1× PCIe 3.0 ×1 slot
オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost
LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN