アイプラス純水99% 手口ふき ノンアルコール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚×3パック) 注文コード72796484 品番E00874
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

成分の99%以上が純水でできた手口ふきです。たくさん使える60枚入りのウェットティッシュ。
赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。
オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手口ふきです。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。

用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ 成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド・ 材質ポリエステル・レーヨン 質量(g)657 シートサイズ(mm)180×140 商品タイプ本体
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする