Dell Technologies
Dell Technologiesの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Dell Technologiesの タッチペン
Dell Premier充電式アクティブ ペン - PN7522W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72796528
品番
CK750-ADRU-0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
ペン先 (2個)、 USB-Cケーブル、プラー
仕様
パームリジェクション技術、充電式バッテリー
色
ブラック
質量(g)
14.2
タイプ
アクティブスタイラス
幅(cm)
0.98
対応OS
Windows 10以降、Windows 11
圧力等級
4096
準拠規格
AES 2.0、AES 1.0
高さ(cm)
15.5
ボタン数
3
インターフェイス
Bluetooth 5.0
奥行き(cm)
0.98
ソフトウェアバージョン
Dell Peripheral Manager(Windowsのみ)