GS108E ギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796564 品番GS108E-300JPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。

仕様●PoE給電ポート:-●ギガビットポート (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T):8●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●MACテーブルサイズ:4000●バッファーサイズ:192KB●VLAN (対応数):32●LAG(リンクアグリゲーション):未対応●LAGグループとメンバーポート数:-●マルチキャストグループ対応:128●ポートミラーリング:対応 (多対一)●VCCI:Class B 質量(kg)0.5 区分C ポート数8 電源外部(入力:12V/1A) 接続方式ギガビット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29 最大消費電力(W)4.5 設置方法デスクトップ/壁掛け(キット付属)/マグネット(別売り) 騒音レベル(dB(A))0(@25℃) 動作温度(℃)0〜40 ファン0(ファンレス) 伝送速度(Gbps)8(最大実効) エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 MTBF(時間)2525259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする