AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント Insightサブスクリプション+オンコールサービス4年付属

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796625 品番WAX608Y-111APS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

WiFi 6 (802.11ax) に対応した無線LANアクセスポイントで、1201 + 574 MbpsのWiFiを提供します。IP55相当の防水、防塵に対応しており、屋外での使用が可能なため、小規模オフィスや店舗の他にも、学校、レストラン、病院、ホテル、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場などさまざまな場所で使用できます。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX608Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く)と接続して無線メッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX608Yを電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター (PAV12V25/PAV12V35) 別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付け、ポールへの取り付けが可能です。

仕様●最大接続数:250●推奨接続数:30●利用シーン:中小規模企業●屋外での使用:IP55 (防水・防塵、長時間の日光暴露、雪、ひょう、霜など)●PoE:IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応●PoE消費電力:16.1W●サードパーティサポート:Domotz 質量(kg)0.94 ポート数2.5G LAN×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×305×34 速度AX1800(1201+574Mbps) セキュリティ8つのSSID、Client isolation

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする