GRAVITY C5 MagSafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー グレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796720 品番APBADGVC5GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・わずか8.7mmの超軽量、薄型デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。・MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。・最大20W有線急速充電と最大15Wの無線充電を同時に利用いただけます。

仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A グレー 容量(定格)5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh、セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh 質量(g)約117 製品質量(g)117 生産国中国 内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護 製品サイズ(mm)105×66×8.7 USBポート数1 入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A パッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm) 充電端子USB-C 給電端子USB-C/磁吸無線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする