仕様●無線充電(出力電力): 5W、7.5W、10W、15W●USB-C充電(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A
色パープル
容量セル:5000mAh/3.85V/19.25Wh
定格容量5V/3200mAh、9V/1600mAh、12V/1000mAh
製品質量(g)117
生産国中国
内蔵保護装置過流保護、短路保護、過温保護、過充保護、過放保護
製品サイズ(mm)105×66×8.7
入力電圧USB-C:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A
パッケージGRAVITY C5、専用ポーチ、USB-C充電ケーブル(長さ200mm)
入力ポートUSB-C
出力ポートUSB-C/磁吸無線