GRAVITY P5C ポケットサイズ USB Type-C直接充電 スタンド機能付 PD20W 5000mAh 急速充電 モバイルバッテリー ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796826 品番APBADGVP5CBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・LightningもしくはUSB Type Cを装備し、ケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。・小型なコンパクトデザインにスマートフォンに挿したまま使用可能、充電しながら通話や動画視聴も可能です。

付属品USB-C to USB-C充電ケーブル 仕様●USB-C(出力電力): 5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A●USB-Cポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB-C+USB-Cポート(出力電力):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ブルー 容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh 定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh 製品質量(g)96 生産国中国 内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護 製品サイズ(mm)80×48×27.5 入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C 入力ポートUSB-C 出力ポートUSB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする