付属品USB-C to USB-C充電ケーブル
仕様Lightningポート(出力電力): 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
色ホワイト
容量セル:5000mAh/3.7V/18.5Wh
定格容量5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh
製品質量(g)96
生産国中国
内蔵保護装置過電流保護、短路保護、加熱保護、過充電保護、過放電保護
製品サイズ(mm)80×48×27.5
入力電圧USB-C:5V/2.6A、9V/2A、12V/1.5A
充電端子USB Type-C
入力ポートUSB-C
出力ポートLightning