5ポート ギガビット イージースマートスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72796939 品番TL-SG105E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

1.英語の管理画面 5本 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。2.ネットワーク監視、トラフィック優先順位及びVLAN 機能に対応。革新的な省エネ技術で最大75%の電力を節約。3.プラッグアンドプレーでネットワーク管理を簡単にできます。4.イージースマート設定ユーティリティで本製品を中心としてすべてのイージースマートスイッチを管理可能。5.業界最長保証ライフタイム

仕様●最大放熱:9.07BTU/h●MACアドレス テーブル:2K●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) XP、VistaTM Windows 7 または Windows 8、MAC(R) OS、NetWare(R)、UNIX(R) または Linux 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p 電源100-240VAC、50/60Hz 保存温度(℃)-40〜70 機能QoS機能、L2機能、VLAN、ストアアンドフォワード 最大消費電力(W)2.66(220V/50Hz) インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX 同梱部品TL-SG105E、電源アダプター、インストールガイド、リソース CD、ラバー フィート バッファメモリ1Mb 動作温度(℃)0〜50 ファンファンレス ジャンボフレーム15KB ネットワークタイプ10ベース-T: UTP カテゴリー 3、4、5 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/100ベース-TX: UTP カテゴリー 5、5e ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル)/1000ベース-T: UTP カテゴリー 5、5e、6または以上 ケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最大100メートル) 各種認証FCC、CE、RoHS 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×98×25 最大パケット転送能力(Mpps)7.4 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする