300Mbps 無線LAN中継器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797009 品番TL-WA850RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。

仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V〜50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的) 保存温度(℃)-40〜70 最大消費電力(W)約3 同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド 周波数範囲2.4〜2.4835GHz 動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード) 動作温度(℃)0〜40 アンテナ内蔵アンテナ×2 ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能 セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK プラグタイプJP 各種認証JRF、JPA、VCCI ボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタン ポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2 受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PER Wi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)5〜90(結露なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする