曜日別特売
M001GRW Sphero Mini - Green (ROW) Sphero 72797324

M001GRW Sphero Mini - Green (ROW) Sphero 72797324
M001GRW Sphero Mini - Green (ROW) Sphero 72797324
M001GRW Sphero Mini - Green (ROW) Sphero 72797324
M001GRW Sphero Mini - Green (ROW) Sphero 72797324

Sphero Mini - Green (ROW)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72797324品番M001GRW
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています
本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。
充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間)
プレイ時間 : 45分(フル充電時)
センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計
接続 : Bluetooth LE (10m)
対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)

用途ロボット(ハードウェア)セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン質量(g)140接続方式Bluetooth LE (10m)センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計高さ(cm)14充電時間(時間)フル充電:1使用時間(時間)プレイ時間:1横(cm)5.7対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)奥行き(cm)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする