Steel HR (36mm) White

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72797498 品番HWA03-36WHITE-ALL-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,380

Steel HR は、心拍モニタリング機能を搭載した初のアクティビティトラッカーで、バッテリーは25日間の長期稼働が可能です。クラシックなウォッチスタイルに機能の全てを収め、ジムからオフィス、そして楽しい夜の外出へと移動するのに完璧です。さらに、スマートフォン通知がウォッチ画面に直接表示され、つながり続けることができます。

用途生活家電 セット内容Steel HR、専用USBチャージャー、クイックインストールガイド ホワイト 質量(g)248 高さ(cm)4.7 横(cm)18.3 奥行き(cm)11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする