Sleep WSM02-All-JP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72797534 品番WSM02-ALL-JP
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Sleepは睡眠トラッカーで、睡眠パターンを詳細に監視できます。睡眠サイクル分析、睡眠の質、心拍数の追跡およびいびきを検出できます。カンタンなワンタイム設定で、Wi-Fi経由でHealth Mateアプリに自動的に同期します。また、マットレスの下でのカンタンなワンタイムセットアップにより、就寝時に明かりを徐々に暗くしたりなど、IFTTT統合機能も備えております。Sleepは生活にシームレスにフィットします。一体的な睡眠ソリューションをお楽しみいただけます。

用途生活家電 セット内容Nokia Sleep、ACアダプター、クイックスタートガイド 質量(g)760 高さ(cm)27 横(cm)16.5 奥行き(cm)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする