画像準備中

DDR5 5600 DIMM ECC REG メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 メモリ規格1×16 GB 注文コード72797544 品番760N2AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリ規格4種類から選べます 他の種類を見る
メモリ規格1×16 GB 質量(g)17 メモリーDDR 5ECC ピン数(ピン)288 周波数(MHz)5600MHz 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)133.35×31.25×1.27 モジュールタイプDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする