シフト
シフトの 洗剤
シフトの キッチン・厨房用洗剤
シフトの キッチン周り洗剤
強アルカリ洗浄剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
72797735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アルミなど金属を攻撃せず、ゴムなども痛めません。グリスや食品油の洗浄に特化しています。
用途
グリースの除去/工業用油及び食品油の除去・洗浄/除菌/油性マジックの除去/車やバイクのボディーに付着した虫の死骸除去/ダッシュボードなど車内清掃/衣類の染み抜き
成分
水/非イオン界面活性剤/陰イオン界面活性剤/メタ珪酸ソーダ/イソプロピルアルコール
種別
洗浄剤
液性
アルカリ性
商品タイプ
本体
注意
※スチーム機器に入れてご使用いただくと、更に効果的です。
※使用後は、洗剤成分が残らないように洗い流してください。