HP 925 エルゴノミクス ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72797894 品番6H1A5AA#UUF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(g)167 接続方式Bluetooth 5.3 × 2USB-Aドングル(2.4GHz) 分解能(dpi)最大1200 センサーBlueLED式 機能自然な手の位置で1日中快適、取り外し可能なリストレスト バッテリーリチウムイオン電池 ボタン数6 互換性Windows 11、Windows 10、macOS 10.13 or later、Chrome OS 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)170×103×77±5 バッテリー寿命最大4ヵ月

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする