DL20 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798077 品番P65393-291
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
質量(kg)12 消費電力(W)参考値131(100V時) 電源パワーサプライ:290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1 メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 騒音レベル(dB(A))28(音響) 入力電流(A)1.32(100V)/0.66(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:2(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):8 TB(4 TB SATA×2 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1)) 光学ドライブ内蔵および外付けオプション

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする