付属品ラックレールキット
質量(kg)12
消費電力(W)参考値140(100V時)
電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1
メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)
騒音レベル(dB(A))27(音響)
入力電流(A)1.41(100V)/0.77(200V)
プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90 GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s
コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)
ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存
拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))
光学ドライブ内蔵および外付けオプション