PC5-B-R Smart メモリキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72798138 品番 P64705-B21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
構成1R×8 容量(GB)16 規格DDR5 電圧(V)1.1 基本スピード5600 MT/s ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-5600 SPD対応 性能ランクSingle Rank メモリーインターフェイスRDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする