HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の メモリ
PC5-4800B-E Standard メモリキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72798147
品番
P64339-B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
構成
2Rx8
容量(GB)
32
性能ランク
Dual Rank
タイプ
UDIMM
電圧(V)
1.2
基本スピード
4800 MT/s