HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の メモリ
PC5-B-R Smart メモリキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72798156
品番
P64706-B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
構成
2R×8
容量(GB)
32
規格
DDR5
電圧(V)
1.1
基本スピード
5600 MT/s
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-5600
SPD
対応
性能ランク
Dual Rank
メモリーインターフェイス
RDIMM