Aruba Instant On 1430 24G Switch

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798190 品番R8R49A#ACF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:24ポート
ファンレス

質量(kg)1.91 容量スイッチング容量:48Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000ポート×24 消費電力(W)最大:11.7、アイドル時:3.2 電源内部電源装置 外形寸法(cm)22.5×34.0×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0〜40(32〜104°F) 処理量35.71Mpps 入力電圧100〜127VAC/200〜240VAC(モデルにより異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする