HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 無線LAN・ネットワーク機器
HP(日本ヒューレット・パッカード)の スイッチングハブ
Aruba Instant On 1430 8G Switch
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72798217
品番
R8R45A#ACF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
法人向け非管理型L2スイッチ
エントリーモデル
10/100/1000BASE-T:8ポート
ファンレス
質量(kg)
0.59(1.30 lb)
容量
スイッチング容量:16 Gbps
外形寸法(mm)
138.0(D)×157.0(W)×37.0(H)
ポート数
ギガビット銅線ポート:8
電源
外部電源アダプター
処理量
11.9 Mpps
MTBF平均故障間隔
416.2年