Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72798226 品番R9M77A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター
対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)
AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます
給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です

幅(mm)89 グレー 高さ(mm)61 質量(g)172.4 奥行(mm)51 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)0.35 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)0.43 最大出力電力(W)30 ネットワークタイプIEEE 802.3at

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする